Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 Ohjainvalo Led Keltainen | AF7HBM 21AG69

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 keltainen merkkivalo

Varastossa
Tuote: AF7HBM Malli: ZB5CV053Ristiviite: 21AG69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
VäriKeltainen
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusLinssiMateriaaliNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV053S -pilotti vaaleankeltainen Led | AG6UHW 48K772 ZB5AV053s65, 66 käynnistetäänfresnelMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€11.90
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV053S -pilotti vaaleankeltainen Led | AG6UUE 48K641 ZB4BV053S65, 66 käynnistetäänfresnelMetalli1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.85
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV05 Ohjausvalon pää Keltainen 22mm | AG7EQR 6HP80 ZB4BV0566Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.10
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV053 Ohjaajan valopää keltainen Led | AG7EQT 6HP81 ZB4BV05366Tasoitakromi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV05 Ohjaajan valopää keltainen 22mm | AG7FGV 6HW20 ZB5AV0566TasoitaMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€12.57
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV053 Ohjaajan valopää keltainen Led | AG7FGW 6HW21 ZB5AV05366TasoitaMuovi1, 2, 3, 4, 4X, 13€11.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV053 keltainen merkkivalo
€44.57 / yksikkö