Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ1014 Kosketinlohko 1no hidas tauko 22mm | AG7FJT 6HX28

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ1014 kosketinlohko 1ei hidas katkeaminen 22mm

Varastossa
Tuote: AG7FJT Malli: ZB5AZ1014Ristiviite: 6HX28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
ToimintaHetkellinen
VäriMusta / vihreä
Yhteydenottolomake1 EI Hidas tauko
Yhteystietojen luokitus10 A @ 250 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA300 / R300
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPistokeliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Kosketinlohko 1no Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015HetkellinenMusta1 EI Hidas tauko10 A @ 600 VAC22mmJousikiinnikeHetkellinen€35.32
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Kosketinlohko 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025HetkellinenMusta1NC hidas tauko10 A @ 600 VAC22mmJousikiinnikeHetkellinen€36.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kosketinlohko 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Hetkellinen / tauko ennen tekemistäMusta1NC / 1NO10 A @ 250 VAC30mmRuuvi / kiinnitinPower Reed (sormisafe)€261.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Kosketinlohko 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53HetkellinenPoista valinta1NC10 A @ 250 VAC30mmRuuvi / kiinnitinPower Reed (sormisafe)€178.40
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Kosketinlohko 1no Hidas katkaisu 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BHetkellinenMusta / vihreä1 EI Hidas tauko6A @ 250V16mmSlip On- tai Faston-liitin tai pikaliitin-€12.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Kosketinlohko 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BHetkellinenMusta / vihreä1NC hidas tauko6A @ 250V16mmSlip On- tai Faston-liitin tai pikaliitin-€12.18
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Kosketinlohko 1nc Late Open 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5Hetkellinenpunainen1NC myöhässä auki10 A @ 250 VAC30mmRuuvi / kiinnitinSormenpitävä suojus€37.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AZ1014 kosketinlohko 1ei hidas katkeaminen 22mm
€44.06 / yksikkö