Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Valaamaton painikeohjain Musta | AF7GZM 21AG19

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AF7GZM Malli: ZB4BS12Ristiviite: 21AG19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriMusta
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriIP-luokitusSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA4 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AF6GER 15V818 ZB4BPA4punainen66-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA5 Valaisematon painonappikäyttö keltainen | AF6GET 15V819 ZB4BPA5Keltainen66-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA6 Valaisimeton painonappi 22mm Sininen | AF6GEU 15V820 ZB4BPA6sininen66-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA1 Valaisimaton painonappikäyttö valkoinen | AF6GFB 15V815 ZB4BPA1Valkoinen66-Käynnistetty-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA2 Valaisematon painonappikäyttö musta | AF6GFC 15V816 ZB4BPA2Musta66-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA3 Valaisematon painonappikäyttö Vihreä | AF6GFD 15V817 ZB4BPA3Vihreä66-Käynnistetty€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA133 Valaisematon painonappikäyttö valkoinen | AF7GXR 21AG11 ZB4BA133Valkoinen66Musta / valkoinenTäysi vartija€28.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS12 Valaamaton painikeohjain, musta
€192.40 / yksikkö