Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB7NA3133 painonapin pää, ylläpidetty painotoiminto | CE9RJY 55WU94

SCHNEIDER ELECTRIC XB7NA3133 Painikepää, ylläpidetty painotoiminto

Varastossa
Tuote: CE9RJY Malli: XB7NA3133Ristiviite: 55WU94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNappi
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
VäriVihreä
PäämateriaaliMuovi
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
NEMA-luokitus3, 12
Koko22mm
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiPerusmateriaaliKehysLampun jänniteSelite / taustaväriNEMA-luokitusKokoTerminaaliliitäntäHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT84TQ painonappi, ylläpidetty työntö/vetotoiminto | CE9RJE 55WX90 ZB4BT84TQ-Metalli--Ei legendaa4, 4X, 12, 1322mm-€76.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB5FW33M5 Painike, koko 30 mm, hetkellinen toiminta | CE9RJF 55XA57 XB5FW33M5LEDMuoviKromattu metalli230-240 V ACEi legendaa13, 4X30mmRuuvikiinnike€155.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8P1R Painike, 30 mm koko, punainen | CE9RJH 55WR55 9001SKR8P1RModuulia ei sisälly toimitukseenMuoviMuovi-Musta / valkoinen1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm-€349.07
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B3 Painike, koko 22 mm, hetkellinen toiminta | CE9RJP 55WU14 XB5AW33B3LEDMuoviKromattu metalli24 V AC / DCEi legendaa13, 4X22mmRuuvikiinnike€169.46
SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAA21P painonappi, koko 16 mm, hetkellinen | CE9RJT 55WP35 XB6EAA21P-MuoviMuovi---16mmQuick Connect€15.63
SCHNEIDER ELECTRIC XB6EAW3B1P Painonappi, 16mm koko | CE9RJU 55WP37 XB6EAW3B1PLEDMuoviMuovi24 VDCEi legendaa-16mmQuick Connect€27.37
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AC24TQ painonapin pää, 1 päätä, ei selitystä, pyöreä, ei selitystä | CT7QLF 55WH10 ZB5AC24TQ--------€41.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB7NA3133 Painikepää, ylläpidetty painotoiminto
€39.76 / yksikkö