Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc | AG6QTR 45C519

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG6QTR Malli: 9001KR9H13Ristiviite: 45C519

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriEi korkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.38
Laivan pituus (cm)9.19
Laivan leveys (cm)4.6
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaaliMateriaaliNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Ei valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GHA 2EN50 9001KR9RH13Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9BH13 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc Musta | AF9JKW 2NMK7 9001SKR9BH13Korroosionkestävä kestomuoviMusta1NO / 1NCMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9GH13 Valaistuton painike 30mm 1no / 1nc Vihreä | AF9JKY 2NMK9 9001SKR9GH13Korroosionkestävä kestomuoviVihreä1NO / 1NCMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH13 Valaisematon painike 30mm 1no/1nc Punainen | AF9JLH 2NML9 9001SKR9RH13Korroosionkestävä kestomuovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc Musta | AF9KFW 2XVU7 9001KR9BH13Kromattu sinkitty painevaluMusta1NO / 1NCMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9GH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AF9KFX 2XVU8 9001KR9GH13Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NO / 1NCMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€325.78
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H13 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc Punainen | AG6QUH 45C534 9001KR9R94H13Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm halkaisija Sieni€332.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc
€343.25 / yksikkö