Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K93B Sienipää 30mm ruuvi musta | AF9KCB 2XVK1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K93B Mushroom Head 30mm ruuvi mustalla

Varastossa
Tuote: AF9KCB Malli: 9001K93BRistiviite: 2XVK1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaisematon, halkaisija 2.25 "
PerusmateriaaliMuovi
VäriMusta
Yhteyden tyyppiRuuvaa kiinni
Valaistu / Ei valaistuEi valaistu
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K17R sienipää 30 mm: n napsautettava punainen | AF9GDG 2EL37 9001K17RpunainenNapsauta€64.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K93R sieniruuvi 30 mm ruuvi punaisella | AF9GED 2EL90 9001K93RpunainenRuuvaa kiinni€68.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K93B Mushroom Head 30mm ruuvi mustalla
€68.49 / yksikkö