Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K31 Ohjainkytkin 30mm 3 suuntaan hetkellinen | AF9GDP 2EL57

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K31 Joystick Switch 30mm 3 Directions Momentary

Varastossa
Tuote: AF9GDP Malli: 9001K31Ristiviite: 2EL57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaHetkellinen: Kevään paluu keskelle, vaakasuora käyttö
KehysKromattu metalli
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 12, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä3
Koko30mm
TyyppiEi-lukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (metalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysNEMA-luokitusTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K70 Joystick -kytkin 30 mm 3 suuntaa hetkellinen | AF9GDZ 2EL79 9001K70Hetkellinen: Kevään paluu keskelle salvan avulla, pystysuora käyttöMetalli4, 13latching€425.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K71 Joystick -kytkin 30 mm 3 suuntaa hetkellinen | AF9GEA 2EL80 9001K71Hetkellinen: Kevään paluu keskelle, pystysuora käyttöKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 12, 13Ei-lukittuva€425.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K73 -sauvakytkin 30mm 3 suuntaan ylläpidetty | AF9GEB 2EL81 9001K73Ylläpidetty: PystykäyttöMetalli4, 13Ei-lukittuva€425.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K31 Joystick Switch 30mm 3 Directions Momentary
€425.99 / yksikkö