Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G6 -pilottilinssi 30 mm: n vihreä lasi | AG7CPL 5B562

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G6 pilottivalon linssi 30mm vihreä lasi

Varastossa
Tuote: AG7CPL Malli: 9001G6Ristiviite: 5B562

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriVihreä
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliLasi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiMateriaaliNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001G9 -pilottilinssi 30 mm vihreä muovi | AG7CPJ 5B559 9001G9KupoliMuovi4, 4X€17.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001G31 -pilottilinssi 30 mm vihreä muovi | AG7CPM 5B563 9001G31fresnelMuovi Fresnel-€17.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001G6 pilottivalon linssi 30mm vihreä lasi
€16.30 / yksikkö