Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 613 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes | AC7BLF 36Z345

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 613 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes

Varastossa
Tuote: AC7BLF Malli: ND80PD C123 RHODES 613Ristiviite: 36Z345

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,067.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliRodos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Heavy Duty Vipu Lockset Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiKulkuAvain eriC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S-RODOT 626Satin ChromeKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RODOT 626AMAntimikrobinen satiinikromiKulkuAvain eriC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJN 36Z294 ND40S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJP 36Z295 ND40S-RODOT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Yksityisyys | AC7BJQ 36Z296 ND40S RODOT 626AMSatin ChromeyksityisyysAvain eriC123-€811.45
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Rodos Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC-RODOT 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€771.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 613 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes
€1,067.63 / yksikkö