Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE M420P 500 Lb Magneetti Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2

SCHLAGE M420P 500 Lb magneetti Avs Dsm Mbs Rtd

Varastossa
Tuote: AE9PPF Malli: M420PRistiviite: 6LCZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,031.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V.75a
Vahvistinpiiri @ 24V.38a
Suorittaa loppuunAlumiini
Pitovoima (Lb.)500
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)2-1/2
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)9
Lukitse rungon leveys2 sisään.
MateriaaliKova eloksoitu alumiini
Valmistaja SarjaM400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (1)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (6)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2)
    • Mukana tulevat vaihtoehdot (automaattinen jännitteen valinta, magneettinen sidontunnistin, oven asennon kytkin, uudelleenlukituksen viive)
    • Vapautusviive (1-30 sekuntia)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE M420 500 Lb magneetti Avs | AE9PPE 6LCZ1 M420€801.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE M420P 500 Lb magneetti Avs Dsm Mbs Rtd
€1,031.18 / yksikkö