Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ALX80B SPA 626 Door Lever Lockset, Grade 2, Curved Return Lever, Satin Chrome, Less Cylinder, Non Keyed | CT9YBH 793NL4

SCHLAGE ALX80B SPA 626 Ovivivun lukkosarja, luokka 2, kaareva paluuvipu, satiinikromi, vähemmän sylinteriä, avaimaton

Varastossa
Tuote: CT9YBH Malli: ALX80B SPA 626Ristiviite: 793NL4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€379.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vivun lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHLAGE 09-138 SL1 630 P Antiligature Lever, Grade 1, Anti ligature Lever, Ruostumaton teräs, Avaimeton | CT9XJB 457D14 09-138 SL1 630 PAntiligature-vipu€2,949.49
SCHLAGE 09-138 SL1 630 BD Antiligature Lever, Grade 1, Anti ligature Lever, Ruostumaton teräs, Avaimeton | CT9XJC 457D13 09-138 SL1 630 BDAntiligature-vipu€2,949.49
SCHLAGE L9465P SL1 630 Ovivivun lukkosarja, luokka 1, Ligatuurin vastainen vipu, ruostumaton teräs | CT9XJG 457D26 L9465P SL1 630Oven vivun lukitus€3,195.41
SCHLAGE L9080J SL1 630 Ovivivun lukkosarja, luokka 1, Ligatuurin vastainen vipu, ruostumaton teräs, avaimeton | CT9XJH 457D22 L9080J SL1 630Oven vivun lukitus€3,143.06
SCHLAGE L9010 SL1 630 Ovivivun lukkosarja, luokka 1, Ligatuurin vastainen vipu, ruostumaton teräs, avaimeton | CT9XJJ 457D15 L9010 SL1 630Oven vivun lukitus€2,801.81
SCHLAGE L9070J SL1 630 Ovivivun lukkosarja, luokka 1, Ligatuurin vastainen vipu, ruostumaton teräs, avaimeton | CT9XJK 457D20 L9070J SL1 630Oven vivun lukitus€3,143.06
SCHLAGE L9465BD SL1 630 Ovivivun lukkosarja, luokka 1, Ligatuurin vastainen vipu, ruostumaton teräs, avaimeton | CT9XJL 457D25 L9465BD SL1 630Oven vivun lukitus€3,195.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ALX80B SPA 626 Ovivivun lukkosarja, luokka 2, kaareva paluuvipu, satiinikromi, vähemmän sylinteriä, avaimaton
€379.29 / yksikkö