Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 701 RD EX ILL -kytkimen painike | AD7RXT 4GD90

SCHLAGE 701 RD EX ILL -kytkinpainike

Varastossa
Tuote: AD7RXT Malli: 701 RD EX ILLRistiviite: 4GD90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopainikeasema
Vahvistimet AC30mA @ 12 tai 24 VDC
Syvyys1.625 "
Korkeus4.5 "
ulostulo1-SPST, 5A @ 250 VAC / 28 VDC
Arvosana5 A @ 250 VAC
TyyppiHetkellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509033
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 701 RD EX ILL -kytkinpainike
€325.36 / yksikkö