Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 35-310 JB Avain tyhjä Paras tyyppi J | AA4QEV 12Y951

SCHLAGE 35-310 JB Key Blank Best Type J

Varastossa
Tuote: AA4QEV Malli: 35-310 JBRistiviite: 12Y951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiJ
Lukon valmistajaSchlage
MateriaaliMessinki
Nastojen lukumäärä7
TyyppiParhaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiMateriaaliHinta
SCHLAGE 35-310AB Avaimen tyhjä Paras tyyppi A | AA4QEQ 12Y947 35-310ABANikkeli metalli hopea€5.93
SCHLAGE 35-310BB avain tyhjä Paras tyyppi B | AA4QER 12Y948 35-310BBBNikkeli metalli hopea€7.40
SCHLAGE 35-310 CB -avain tyhjä Paras tyyppi C | AA4QET 12Y949 35-310 CBCNikkeli metalli hopea€6.12
SCHLAGE 35-310 DB -avain tyhjä Paras tyyppi D | AA4QEU 12Y950 35-310 DBDNikkeli metalli hopea€6.35
SCHLAGE 35-310 kt avain tyhjä Paras tyyppi K | AA4QEW 12Y952 35-310 ktKNikkeli metalli hopea€7.46
SCHLAGE 35-310 LB Avain tyhjä Paras tyyppi L | AA4QEX 12Y953 35-310 LBLNikkeli metalli hopea€6.22
SCHLAGE 35-310 Mt avain tyhjä Paras tyyppi M | AA4QEY 12Y954 35-310 MtMNikkeli metalli hopea€6.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 35-310 JB Key Blank Best Type J
€5.64 / yksikkö