Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER HD1807S vapaasti seisova jakaja, sinkitty teräs AD9WYH 4VM12

SCHAEFER HD1807S vapaasti seisova jakaja galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AD9WYH Malli: HD1807SRistiviite: 4VM12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaasti seisova jakaja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SCHAEFER HD1810S vapaasti seisova jakaja sinkitty teräs | AD9WYJ 4VM13 HD1810S10.5 "€2.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER HD1807S vapaasti seisova jakaja galvanoitua terästä
€4.46 / yksikkö