SCEPTER 06792 Polttoasema 14 Gallonaa AD4CGG 41D710

SCEPTER 06792 Huoltoasema 14 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD4CGG Malli: 06792Ristiviite: 41D710

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine Caddy
Koko14 gal.
Väripunainen
Korkeus33.5 "
Letkun pituus3ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.675 "
Pituus12.5 "
MateriaaliPolyeteeni
KäytettyTankkaus
Pyörän tyyppipolykarbonaatti
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.87
Laivan korkeus (cm)85.6
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: FLO N'GO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCEPTER 06792 Huoltoasema 14 gallonaa
€345.23 / yksikkö