SAWSTOP CNS175-TGP236 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 36 1/2 tuumaa Max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus, 4 | CT9XBK 46AC61

SAWSTOP CNS175-TGP236 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 36 1/2 tuumaa Max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus, 4

Varastossa
Tuote: CT9XBK Malli: CNS175-TGP236Ristiviite: 46AC61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,504.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAWSTOP CTS-120A60 Kompakti pöytäsaha, 120VAC, 15A, 24 1/2 tuumaa | CT9XAY 800MF9 CTS-120A60€1,432.78
SAWSTOP JSS-120A60 Kannettava pöytäsaha, 120V AC, 15A, 25 1/2 tuumaa Max. Leikkuuleveys terän oikealle | CT9XBB 55HF84 JSS-120A60€2,516.54
SAWSTOP CNS175-SFA30 pöytäsaha, 120VAC, 14A, 30 1/2 tuumaa Max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus, 4 | CT9XBJ 46AC62 CNS175-SFA30€3,185.91
SAWSTOP CNS175-TGP252 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 52 1/2 tuumaa Max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus, 4 | CT9XBL 46AC60 CNS175-TGP252€3,745.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAWSTOP CNS175-TGP236 Pöytäsaha, 120VAC, 14A, 36 1/2 tuumaa Max. Leikkausleveys Terän oikea korkeus, 4
€3,504.97 / yksikkö