Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 715-8 ETL LHRB 26D -vipu Nukke Escutcheon-vipu 700-sarja | AA8HFW 18F589

SARGENT 715-8 ETL LHRB 26D Lever Dummy Escutcheon Lever 700 Series

Varastossa
Tuote: AA8HFW Malli: 715-8 ETL LHRB 26DRistiviite: 18F589

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€841.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNukke Escutcheon-vipu
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuuneräHinta
SARGENT 715-8 ETL RHRB 26D -vipu Dummy Escutcheon -vipu 700-sarja | AA8HFV 18F588 715-8 ETL RHRB 26DOikea käsi käännettäväSatin ChromePassage Escutcheon -vipu€903.24
SARGENT 715-8 ETL RHRB 10B -vipu Nukke Escutcheon-vipu 700-sarja | AA8HFX 18F590 715-8 ETL RHRB 10BOikea käsi käännettävä10B tylsääPassage Escutcheon -vipu€903.24
SARGENT 715-8 ETL LHRB 10B -vipu Nukke Escutcheon-vipu 700-sarja | AA8HFY 18F591 715-8 ETL LHRB 10BVasen käsi käännettävä10B tylsääNukke Escutcheon-vipu€841.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 715-8 ETL LHRB 26D Lever Dummy Escutcheon Lever 700 Series
€841.33 / yksikkö