Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 713-8 ETL LHRB 10B -vipuinen lukko 700-sarja | AA8HFU 18F587

SARGENT 713-8 ETL LHRB 10B Vipuvarsi Lukolla 700 -sarja

Varastossa
Tuote: AA8HFU Malli: 713-8 ETL LHRB 10BRistiviite: 18F587

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Escutche lukolla
VäriPronssi
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuun10B tylsää
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuunHinta
SARGENT 704 ETL RHRB 26D -vipuinen lukitusluokka 1 | AA8HFL 18F580 704 ETL RHRB 26DOikea käsi käännettäväSatin Chrome€841.33
SARGENT 704 ETL RHRB 10B -vivun suojus lukolla 700-sarja | AA8HFN 18F582 704 ETL RHRB 10BOikea käsi käännettävä10B tylsää€841.33
SARGENT 713-8 ETL RHRB 26D -vipuinen lukitusluokka 1 | AA8HFQ 18F584 713-8 ETL RHRB 26DOikea käsi käännettäväSatin Chrome€974.32
SARGENT 713-8 ETL LHRB 26D vipukahva lukolla 700 -sarja | AA8HFR 18F585 713-8 ETL LHRB 26DVasen käsi käännettäväSatin Chrome€974.32
SARGENT 713-8 ETL RHRB 10B -vivun suojus lukolla 700-sarja | AA8HFT 18F586 713-8 ETL RHRB 10BOikea käsi käännettävä10B tylsää€974.32
SARGENT 706 ETL RHRB 26D -vipuinen lukitusluokka 1 | AA8HGR 18F613 706 ETL RHRB 26DOikea käsi käännettäväSatin Chrome€903.24
SARGENT 706 ETL LHRB 26D -vivun suojus lukolla 700 -sarja | AA8HGT 18F614 706 ETL LHRB 26DVasen käsi käännettäväSatin Chrome€841.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 713-8 ETL LHRB 10B Vipuvarsi Lukolla 700 -sarja
€974.32 / yksikkö