Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 485 26D -kuolopultti Thumbturn-satiinikromilla | AC6MRP 35R643

SARGENT 485 26D Deadbolt Thumbturnilla, satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC6MRP Malli: 485 26DRistiviite: 35R643

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadbolt w / Thumbturnilla
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
Kiilauran tyyppi4A
SijaintityyppiInstitutionaaliset ja teolliset
MateriaaliMessinki / teräs
Avainten määrä2
Nastat6
Lakko Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriSuorittaa loppuuneräLakko Dim.Hinta
SARGENT 484 26D Deadbolt satiinikromi | AC6MRM 35R641 484 26DKaksinkertainenSatin Chromedeadbolt2.75 "€449.56
SARGENT 484 10B Deadbolt -öljy hieroa pronssia | AC6MRN 35R642 484 10BKaksinkertainenÖljyllä hierottu pronssideadbolt2.75 "€473.64
SARGENT 485 10B pultti Thumbturn-öljyllä, hierottu pronssi | AC6MRQ 35R644 485 10BYksiÖljyllä hierottu pronssiDeadbolt w / Thumbturnilla2.75 "€331.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 485 26D Deadbolt Thumbturnilla, satiinikromi
€320.46 / yksikkö