Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANITAIRE 63881 Bag Z -paperi, kertakäyttöinen - 5 kpl pakkaus AC3CKD 2RKW7

SANITAIRE 63881 Pussi Z Paperi, kertakäyttöinen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3CKD Malli: 63881Ristiviite: 2RKW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Bag TypeZ
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
TyyppiTyyli Z, ei voida käyttää uudelleen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliUudelleen käytettäväHinta
SANITAIRE C352-1400 Laukku mikroallergeenikangasta uudelleenkäytettävä | AD2ZYM 3XCL1 C352-1400KangasUudelleen käytettävä€44.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE 63881 Pussi Z Paperi, kertakäyttöinen - 5 kpl pakkaus
€24.52 / yksikkö