Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANITAIRE 63262B kertakäyttöinen tyhjiöpussi Sd Pk5 | AB3HPX 1TGZ6

SANITAIRE 63262B Kertakäyttöinen tyhjiöpussi Sd Pk5

Varastossa
Tuote: AB3HPX Malli: 63262BRistiviite: 1TGZ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen tyhjiöpussi
TyyppiSD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SANITAIRE 63256 Kertakäyttöinen tyhjiöpussi Ls Pk5 | AB3HPY 1TGZ7 63256LS€19.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE 63262B Kertakäyttöinen tyhjiöpussi Sd Pk5
€17.09 / yksikkö