Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N1HR -kahvan korjaussarja ruostumatonta terästä AF2TYY AA8FRN AA8FRP | AA8FRR 18D871

SANI-LAV N1HR kahvan korjaussarja ruostumatonta terästä AF2TYY AA8FRN AA8FRP

Varastossa
Tuote: AA8FRR Malli: N1HRRistiviite: 18D871

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan korjaussarja
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SANI-LAV N8HR kahvan korjaussarja | AH2HAY 28DV96 N8HR€58.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N1HR kahvan korjaussarja ruostumatonta terästä AF2TYY AA8FRN AA8FRP
€36.08 / yksikkö