Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N16 virtauksensäätöventtiili 3/4 tuumaa messinkiä | AF2TYZ 6XUV9

SANI-LAV N16 Virtauksensäätöventtiili 3/4 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AF2TYZ Malli: N16Ristiviite: 6XUV9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Väri / viimeistelyMessinki
Yhteys3 / 4 "
Tuloaukko3/4 naaras GHT
MateriaaliMessinki
pistorasia3/4 uros GHT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N16 Virtauksensäätöventtiili 3/4 tuumaa messinkiä
€45.48 / yksikkö