SANI-LAV 1100P muovinen Immersion-lämmityselementti, 1100W | CT9VWR 42DT26

SANI-LAV 1100P muovinen I mmersion lämmityselementti, 1100W

Tuote: CT9VWR Malli: 1100PRistiviite: 42DT26
€182.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 1100P muovinen I mmersion lämmityselementti, 1100W
€182.53 / yksikkö