Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT TCMT 3(2.5)1-MM 1115 Turning Insert, 0.375 Inch Inscribed Circle, Neutral | CT9UXX 4JKZ6

SANDVIK COROMANT TCMT 3(2.5)1-MM 1115 kääntyvä sisäosa, 0.375 tuuman piirretty ympyrä, neutraali

Varastossa
Tuote: CT9UXX Malli: TCMT 3(2.5)1-MM 1115Ristiviite: 4JKZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT TCMT 3(2.5)1-MM 1115 kääntyvä sisäosa, 0.375 tuuman piirretty ympyrä, neutraali
€6.08 / yksikkö