Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT T200-XM101DF-3/4 B145 Tap, 3/4-16 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length, 4 Flutes | CT9UMQ 41VP47

SANDVIK COROMANT T200-XM101DF-3/4 B145 Tap, 3/4-16 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length, 4 Flutes

Varastossa
Tuote: CT9UMQ Model: T200-XM101DF-3/4 B145Ristiviite: 41VP47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-XM101DF-3/4 B145 Tap, 3/4-16 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length, 4 29/32 Inch Length, 4 Flutes
€50.86 / yksikkö