Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-2-56 C150 Tap, #2-56 Thread Size, 1/4 Inch Thread Length, 1 7/8 Inch Length, Right Hand | CT9ULE 411N89

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-2-56 C150-hana, kierrekoko nro 2-56, kierteen pituus 1/4 tuumaa, pituus 1 7/8 tuumaa, oikea käsi

Varastossa
Tuote: CT9ULE Model: T200-XM100AE-2-56 C150Ristiviite: 411N89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-2-56 C150-hana, kierrekoko nro 2-56, kierteen pituus 1/4 tuumaa, pituus 1 7/8 tuumaa, oikea käsi
€16.12 / yksikkö