SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 Karkea poraustyökalu | AF9KQQ 30AD97

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 karkea poraustyökalu

Varastossa
Tuote: AF9KQQ Malli: 825L-167TC11-C8Ristiviite: 30AD97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,536.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkea tylsää työkalu
ANSI-numero825L-167TC11-C8
Leikkaavan reunan tyyppi92 Tutkinnot
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muotoKolmion muotoinen
Aseta paksuus0.125 "
Johtokulma-2 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Pienin Bore5.354 "
AsennustyyliRuuvikiinnike
Kokonaispituus7.48 "
haravaPositiivinen
TyyliCoroBore 825
TyyppiPoraustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207600061

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 karkea poraustyökalu
€3,536.01 / yksikkö