Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT 266LKF-D16-3-R kierretyökalun pidike, vasenkätinen, 0.75 tuuman varren halkaisija | CT9UTW 44Y884

SANDVIK COROMANT 266LKF-D16-3-R kierretyökalun pidike, vasenkätinen, 0.75 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CT9UTW Malli: 266LKF-D16-3-RRistiviite: 44Y884
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
€134.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangoitustyökalun pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SANDVIK COROMANT 266LFA-1212-16-S Kierretyökalun pidike, vasenkätinen, 12 mm varren leveys, 4.921 tuumaa | CT9UTX 44Y819 266LFA-1212-16-S€79.52
SANDVIK COROMANT 266RFG-244E Kierretyökalun pidike, Oikea, 1.50 tuuman varren leveys | CT9UTY 44Y799 266RFG-244E€167.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 266LKF-D16-3-R kierretyökalun pidike, vasenkätinen, 0.75 tuuman varren halkaisija
€134.61 / yksikkö