SANDUSKY LEE HWS4818-2PKW Wire Wall Shelf, 48 Inch x 18 Inch, 2 Shelves, 125 lb Load Capacity per Shelf, Post, White | CV4QAF 489K45

SANDUSKY LEE HWS4818-2PKW Wire Wall Shelf, 48 Inch x 18 Inch, 2 Shelves, 125 lb Load Capacity per Shelf, Post, White

Varastossa
Tuote: CV4QAF Malli: HWS4818-2PKWRistiviite: 489K45

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoseinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE HWS4818-2PKW Wire Wall Shelf, 48 Inch x 18 Inch, 2 Shelves, 125 lb Load Capacity per Shelf, Post, White
€106.73 / yksikkö