SANDUSKY LEE TA4R462472-02 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu puuhiili | AE3GCN 5DCT1

SANDUSKY LEE TA4R462472-02 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu puuhiili

Tuote: AE3GCN Malli: TA4R462472-02Ristiviite: 5DCT1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,281.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriPuuhiili
pyörä(2) 5 "kääntyvä ja (2) 5" jarrulla
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän halkaisija.5"
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
KahvaUpotettu
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys46 "
Hyllyn kapasiteetti230 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin värikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
SANDUSKY LEE TA4R362472-05 Siirrettävä säilytyskaappi Dove harmaa | AD6VZM 4BE60 TA4R362472-05Kyyhkynenharmaa36 "200 lb€1,113.37
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R462472-05 Siirrettävä säilytyskaappi Dove Harmaa | AD6VZP 4BE64 TA4R462472-05Kyyhkynenharmaa46 "230 lb€1,281.09
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R362472-02 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu puuhiili | AE3GCK 5DCR8 TA4R362472-02Puuhiili36 "200 lb€1,113.37
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R362472-09 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu mustaksi | AE3GCM 5DCT0 TA4R362472-09Musta36 "200 lb€1,113.37
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R462472-09 siirrettävä säilytyskaappi hitsattu mustaksi | AE3GCQ 5DCT3 TA4R462472-09Musta46 "230 lb€1,281.09
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R362472-00 Siirrettävät säilytyskuljetuskaapit, 36 x 24 x 72 tuumaa | CM7ZLQ TA4R362472-00---€1,395.85
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R462472-00 Siirrettävä säilytyskuljetuskaappi, 46 x 24 x 72 tuuman koko | CM7ZLR TA4R462472-00---€1,744.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R462472-02 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu puuhiili
€1,281.09 / yksikkö