SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Säilytyskaappi 18 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AE9UWD 6MNW5

SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Säilytyskaappi 18 Gauge 78 tuumaa K 48 tuumaa leveys

Tuote: AE9UWD Malli: SA4D482478-XXRistiviite: 6MNW5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,252.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata18
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä2-pisteinen melanlukko
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
SANDUSKY LEE SA4D362478-XX Säilytyskaappi 18 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AE9UWC 6MNW4 SA4D362478-XX36 "€3,533.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Säilytyskaappi 18 Gauge 78 tuumaa K 48 tuumaa leveys
€4,252.50 / yksikkö