SANDUSKY LEE CAW1362472-05 Vaatekaapin säilytyskaappi Dove harmaa | AA9MXZ 1DZH1

SANDUSKY LEE CAW1362472-05 Vaatekaapin säilytyskaappi Dove Grey

Tuote: AA9MXZ Malli: CAW1362472-05Ristiviite: 1DZH1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€727.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaSwing-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliVaatekaappi
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKahvaHinta
SANDUSKY LEE CAW1362472-09 Vaatekaapin säilytyskaappi vakio musta | AA9MYB 1DZH3 CAW1362472-09MustaSwing-lukitus€727.99
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAW1362472-02 Vaatekaapin säilytyskaappi 24 mittarin 72 tuuman korkeus | AE3FUW 5PÄIVÄ1 CAW1362472-02PuuhiiliYksi€727.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CAW1362472-05 Vaatekaapin säilytyskaappi Dove Grey
€727.99 / yksikkö