SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Yhdistelmäkaappi 24 Ga. | AD6VXW 4BB89

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Säilytyskaappi 24 Ga.

Tuote: AD6VXW Malli: CAC1362472-05Ristiviite: 4BB89
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,173.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.79
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
SANDUSKY LEE CAC1362472-09 Säilytyskaappi 24 Ga. | AD6VXX 4BB91 CAC1362472-09Musta€1,173.23
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAC1362472-02 Yhdistelmäsäilytyskaappi 24 Ga. | AE3FUQ 5DAX6 CAC1362472-02Puuhiili€1,173.23
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAW1362472-00 Vaatekaapin säilytyskaappi, 36 x 24 x 72 tuumaa Koko | CM7ZMF CAW1362472-00-€916.42
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAW1362478-00 Vaatekaapin säilytyskaappi, 36 x 24 x 78 tuumaa Koko | CM7ZMG CAW1362478-00-€963.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1362472-05 Säilytyskaappi 24 Ga.
€1,173.23 / yksikkö