SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Yhdistelmävarasto 24 Ga. | AD6VXT 4BB83

SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Säilytyskaappi 24 Ga.

Tuote: AD6VXT Malli: CAC1361872-05Ristiviite: 4BB83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€855.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Yhdistelmävarasto 24 Ga. | AD6VXU 4BB85 CAC1361872-09Musta€855.02
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAC1361872-02 Yhdistelmävarasto 24 Ga. | AE3FUK 5DAX1 CAC1361872-02Puuhiili€855.02
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAC1361872-00 yhdistelmäkaappi, 36 x 18 x 72 tuumaa koko | CM7ZMD CAC1361872-00-€935.59
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CAC1362472-00 yhdistelmäkaappi, 36 x 24 x 72 tuumaa koko | CM7ZME CAC1362472-00-€1,069.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Säilytyskaappi 24 Ga.
€855.02 / yksikkö