Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN 73310182246 Katkaisuterä 0.378 tuuman leveys 0 | AD4MMQ 41U042

DORIAN 73310182246 Leikkausosa 0.378 tuuman leveys 0

Varastossa
Tuote: AD4MMQ Malli: 73310182246Ristiviite: 41U042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuosa
Kulma0 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTina
Materiaalikarbidi
Leveys0.378 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN 73310182246 Leikkausosa 0.378 tuuman leveys 0
€5.57 / yksikkö