SANDUSKY LEE CA21362442-05 Vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AE3FTX 5DAV2

SANDUSKY LEE CA21362442-05 Vastakorkea säilytyskaappi hitsattu

Varastossa
Tuote: AE3FTX Malli: CA21362442-05Ristiviite: 5DAV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKyyhkynenharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.64
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin värieräKokonaissyvyysHinta
SANDUSKY LEE CA21361842-05 Vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AD6VXF 4BB63 CA21361842-05KyyhkynenharmaaSäilytyskaappi18 "€574.16
SANDUSKY LEE CA21361842-09 Vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AD6VXH 4BB67 CA21361842-09MustaSäilytyskaappi18 "€574.16
SANDUSKY LEE CA21361842-02 hitsattu vastakorkeusvarasto AE3FTU 5DAU9 CA21361842-02PuuhiiliSäilytyskaappi18 "€574.16
SANDUSKY LEE CA21362442-02 Vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AE3FTV 5DAV0 CA21362442-02PuuhiiliTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi24 "€549.11
SANDUSKY LEE CA21362442-09 Vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AE3FTY 5DAV3 CA21362442-09MustaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi24 "€549.11
SANDUSKY LEE CA21361842-00 Tasokorkeuskaappi, 36 x 18 x 42 tuuman koko | CM7ZMB CA21361842-00-Työpöydän korkeuden säilytyskaappi-€621.41
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE CA21362442-00 Tasokorkeuskaappi, 36 x 24 x 42 tuuman koko | CM7ZMC CA21362442-00-Työpöydän korkeuden säilytyskaappi-€716.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE CA21362442-05 Vastakorkea säilytyskaappi hitsattu
€549.11 / yksikkö