Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDPIPER 476.033.360. Pumpun korjaussarjan neste | AF2PXD 6XA15

SANDPIPER 476.033.360. Pumpun korjaussarjan neste

Varastossa
Tuote: AF2PXD Malli: 476.033.360.Ristiviite: 6XA15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun korjaussarja
Osio KuvausNeste
Tyyppihyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER 476.033.360. Pumpun korjaussarjan neste
€582.97 / yksikkö