SAN JAMAR SI6100 Ice Tote 5 gallonaa AE7ZWU 6CAL2 / SI6100GR

SAN JAMAR SI6100 Ice Tote 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE7ZWU Malli: SI6100Ristiviite: 6CAL2 / SI6100GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäätote
Koko5 gal.
Värisininen
Syvyys14 "
Korkeus15 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
SAN JAMAR SI6000 Ice Tote 6 gallonaa AE7ZWT 6CAL1 / SI6000GR SI60006 gal.13.5 "18 "11.75 "€109.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SI6100 Ice Tote 5 gallonaa
€117.86 / yksikkö