SAN JAMAR SI6000 Ice Tote 6 gallonaa AE7ZWT 6CAL1 / SI6000GR

SAN JAMAR SI6000 Ice Tote 6 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE7ZWT Malli: SI6000Ristiviite: 6CAL1 / SI6000GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäätote
Koko6 gal.
Värisininen
Syvyys13.5 "
Korkeus18 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
SAN JAMAR SI6100 Ice Tote 5 gallonaa AE7ZWU 6CAL2 / SI6100GR SI61005 gal.14 "15 "12.5 "€117.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SI6000 Ice Tote 6 gallonaa
€109.49 / yksikkö