Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR SI2000 Jääkauha Caddy 86 Oz. | AE7ZWR 6CAK8 / SI2000GR

SAN JAMAR SI2000 Ice Scoop Caddy 86 Oz.

Varastossa
Tuote: AE7ZWR Malli: SI2000Ristiviite: 6CAK8 / SI2000GR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkauha Caddy
Koko86 oz.
Värisininen
Syvyys6"
Korkeus11 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR SI2000 Ice Scoop Caddy 86 Oz.
€73.67 / yksikkö