Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR CBG182412RD leikkuulauta 18 x 24 punainen | AE7XCY 6AZY0 / CBG182412RDGR

SAN JAMAR CBG182412RD leikkuulauta 18 x 24 punainen

Varastossa
Tuote: AE7XCY Malli: CBG182412RDRistiviite: 6AZY0 / CBG182412RDGR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
Väripunainen
Pituus18 "
MateriaaliYhteispolymeeri
Paksuus1 / 2 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
SAN JAMAR CBG912WHGR leikkuulauta valkoinen 12 x 9 tuumaa | AA4ZMW 13L840 / CBG912WH CBG912WHGRValkoinen12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912RD leikkuulauta, punainen 12 x 9 tuumaa | AA4ZMX 13L841 CBG912RDpunainen12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912GN leikkuulauta vihreä 12 x 9 tuumaa | AA4ZMY 13L842 CBG912GNVihreä12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912YL leikkuulauta keltainen 12 x 9 tuumaa | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLKeltainen12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CBG912BR leikkuulauta ruskea 12 x 9 tuumaa | AA4ZNA 13L844 CBG912BRRuskea12 "-3 / 8 "9"€31.00
SAN JAMAR CB121812BR leikkuulauta 12 x 18 tuuman ruskea | AB6BCE 20x879 CB121812BRRuskea12 "Yhteispolymeeri1 / 2 "18 "€35.40
SAN JAMAR CB152012BR Leikkuulauta 15 x 20 tuuman ruskea | AB6BCF 20x880 CB152012BRRuskea15 "Yhteispolymeeri1 / 2 "20 "€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR CBG182412RD leikkuulauta 18 x 24 punainen
€85.77 / yksikkö