SAN JAMAR C4410PFSD -annostelija 12 - 24 unssia | AE7RUL 6ADP3 / C4410PFSDGR

SAN JAMAR C4410PFSD-kuppiannostelija, 12–24 unssikuppia

Tuote: AE7RUL Malli: C4410PFSDRistiviite: 6ADP3 / C4410PFSDGR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Syvyys4-3 / 4 "
Korkeus24.75 "
Omistaa12-24 Oz vaahtokuppia
MateriaaliMuovi
Annostelijoiden määrä1
Putki Dia.4-3 / 4 tuumaa
Putken pituus23-1 / 2 tuumaa
TyyppiSeinäkiinnitys
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR C2010C -annostelija 1/2 - 2 1/2 unssia | AE7RTG 6ADK6 / C2010CGR C2010C4.75 "17 "1/2 - 2 1/2 Oz kuppiaMuoviLaskuri4.75 "€89.13
SAN JAMAR C3165TBL Cup-annostelija 4-10 unssia kuppia | AE7RTQ 6ADL4 / C3165TBLGR C3165TBL4"17 "4-10 Oz kuppiaMuoviSeinäkiinnitys4.5 "€28.85
SAN JAMAR C3260TBL -annostelija 4 1/2 - 12 unssia | AE7RTV 6ADL8 / C3260TBLGR C3260TBL4-3 / 4 "16.75 "4-1 / 2-12 Oz kuppiaMuoviSeinäkiinnitys4.75 "€48.79
SAN JAMAR C3400P Cup-annostelija 12-24 unssia kuppia | AE7RTZ 6ADN2 / C3400PGR C3400P5"24.75 "12-24 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys5"€95.39
SAN JAMAR C3450SS Cup-annostelija 8 - 24 unssia kuppia | AE7RUA 6ADN3 / C3450SSGR C3450SS4-3 / 4 "17 "8-24 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys4.75 "€71.43
SAN JAMAR C3500P Cup-annostelija 32 To46 Unsikuppia | AE7RUD 6ADN6 / C3500PGR C3500P6-1 / 4 "25 "32-46 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys6.25 "€121.81
SAN JAMAR C4150SS Cup-annostelija 3 - 5 unssia | AE7RUG 6ADN9 / C4150SSGR C4150SS4"17 "3-5 Oz kuppiaRuostumatonSeinäkiinnitys4"€47.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C4410PFSD-kuppiannostelija, 12–24 unssikuppia