SAN JAMAR C2903 Cup-annostelulaite 3 annostelijat | AE7RTP 6ADL3 / C2903GR

SAN JAMAR C2903 Cup Dispenser System 3 annostelijaa

Varastossa
Tuote: AE7RTP Malli: C2903Ristiviite: 6ADL3 / C2903GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelulaite
Syvyys25 "
Korkeus25.75 "
Omistaa8-46 Oz kuppia
MateriaaliMuovi
Annostelijoiden määrä3
Putki Dia.7.5 sisään.
Putken pituus23.75 sisään.
Tyyppityötaso
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.21
Laivan korkeus (cm)65.41
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SAN JAMAR C2902 Cup-annostelijajärjestelmä 2 -annostelijat | AE7RTN 6ADL2 C290217 "27.75 "9.75 "€719.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C2903 Cup Dispenser System 3 annostelijaa
€848.31 / yksikkö