SAN JAMAR C2902 Cup-annostelijajärjestelmä 2 -annostelijat | AE7RTN 6ADL2

SAN JAMAR C2902 Cup Dispenser System 2 annostelijaa

Varastossa
Tuote: AE7RTN Malli: C2902Ristiviite: 6ADL2

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelulaite
Syvyys17 "
Korkeus27.75 "
Omistaa8-46 Oz kuppia
MateriaaliMuovi
Annostelijoiden määrä2
Putki Dia.7.5 sisään.
Putken pituus23.75 sisään.
Tyyppityötaso
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)70.49
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SAN JAMAR C2903 Cup-annostelulaite 3 annostelijat | AE7RTP 6ADL3 / C2903GR C290325 "25.75 "10.25 "€848.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C2902 Cup Dispenser System 2 annostelijaa
€719.12 / yksikkö