Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR BD100S Snap-on -maustekotelot - 2 kpl pakkaus | AE7RRU 6ADJ4

SAN JAMAR BD100S Snap-on -maustekotelot - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RRU Malli: BD100SRistiviite: 6ADJ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMauste Snap-On Caddies
VäriMusta
Syvyys4.75 "
Korkeus5.5 "
MateriaaliIskunkestävä muovi
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR BD100S Snap-on -maustekotelot - 2 kpl pakkaus
€21.07 / yksikkö