SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Parcel Drop Upotettava asennus alumiini | AG3HBE 33KW03

SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Parcel Drop Upotettava asennus alumiinia

Tuote: AG3HBE Malli: 4955ALMRistiviite: 33KW03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakettipudotus
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys8.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus16.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino25 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti12-1 / 4 "L x 6" H
TyyppiUpotettu asennus
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4955BRS Upotettava asennus messinki | AG3HBF 33KW04 4955BRSMessinki-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4955BRZ Uppoasennus Pronssi | AG3HBG 33KW05 4955 BRZPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Parcel Drop Upotettava asennus alumiinia