SALSBURY INDUSTRIES 4855E-WHS Maaseutupostilaatikko Eagle Valkoinen/hopea | AG3GPB 33KT41

SALSBURY INDUSTRIES 4855E-WHS Rural Mailbox Eagle Valkoinen/hopea

Tuote: AG3GPB Malli: 4855E-WHSRistiviite: 33KT41

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaseudun postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriValkoinen
Syvyys20.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus9.5 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiKotka
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoOvien lukumääräPostikorkeusTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRS maaseudun postilaatikon antiikki messinki AG3GKZ 33KR59 4850A-BRSMessinki9.5 "15 lb1-Antiikki7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-BRZ Maaseutupostilaatikko Antiikkipronssi | AG3GLA 33KR60 4850A-BRZPronssi9.5 "15 lb1-Antiikki7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-COP Maaseutupostilaatikko Antiikkikupari | AG3GLB 33KR61 4850A-COPKupari9.5 "15 lb1-Antiikki7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850A-NIC maaseudun postilaatikko Antiikkinikkeli | AG3GLC 33KR62 4850A-NICNikkeli9.5 "15 lb1-Antiikki7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-MOC Rural Mailbox Deluxe Mocha | AG3GLD 33KR63 4850D-MOCmokkakahvi9.5 "15 lb1-Deluxe7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4850D-PEW Maaseudun postilaatikko Deluxe-tina | AG3GLE 33KR64 4850D-PEWTina9.5 "15 lb1-Deluxe7.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4855E-BLG Maaseudun postilaatikko Eagle Musta / kulta | AG3GNU 33KT34 4855E-BLGMusta9.5 "20 lb1-Kotka7.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4855E-WHS Rural Mailbox Eagle Valkoinen/hopea