SALSBURY INDUSTRIES 4625BLK Perinteinen postilaatikko koristeellinen V Musta | AG3GHF 33KP25

SALSBURY INDUSTRIES 4625BLK Perinteinen postilaatikko koristeellinen V musta

Tuote: AG3GHF Malli: 4625BLKRistiviite: 33KP25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerinteinen postilaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriMusta
Syvyys3.5 "
Oven materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus14.5 "
Ladataanylin
Asennuspinta
Nettopaino10 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
TyyppiKoriste
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräSuuntautuminenTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4610BGE Perinteinen postilaatikko Standard H Beige | AG3GGR 33KP12 4610 BGEBeige11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraStandardi14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4610BLK Perinteinen postilaatikon vakio H musta | AG3GGT 33KP13 4610BLKMusta11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraStandardi14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4610GRN Perinteinen postilaatikon vakio H vihreä | AG3GGU 33KP14 4610 GRNVihreä11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraStandardi14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4610WHT perinteinen postilaatikon vakio H valkoinen | AG3GGV 33KP15 4610 WHTValkoinen11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraStandardi14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4615BGE Perinteinen postilaatikon koriste H Beige | AG3GGW 33KP16 4615 BGEBeige11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraKoriste14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4615BLK Perinteinen postilaatikko Koriste H Musta | AG3GGX 33KP17 4615BLKMusta11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraKoriste14 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4615GRN Perinteinen koristeellinen postilaatikko H vihreä | AG3GGY 33KP18 4615 GRNVihreä11 "Perinteinen postilaatikkoVaakasuoraKoriste14 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4625BLK Perinteinen postilaatikko koristeellinen V musta