SALSBURY INDUSTRIES 4550WHT Kaupunkitalon postilaatikon postityyppi valkoinen | AG3GRC 33KT85

SALSBURY INDUSTRIES 4550WHT Townhouse Mailbox Post Style valkoinen

Tuote: AG3GRC Malli: 4550WHTRistiviite: 33KT85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRivitalon postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriValkoinen
Syvyys21 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.75 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino25 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiViestityyli
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4550BGE Kaupunkitalon postilaatikon postityyli beige | AG3GQZ 33KT82 4550 BGEBeige21 "8.75 "Rivitalon postilaatikko8.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4550BLK Townhouse - postilaatikon postityyli musta | AG3GRA 33KT83 4550BLKMusta21 "8.75 "Rivitalon postilaatikko8.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4550GRN Kaupunkitalon postilaatikon postityyppi vihreä | AG3GRB 33KT84 4550 GRNVihreä21 "8.75 "Rivitalon postilaatikko8.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4550 Townhouse-postilaatikko, 8.5 x 8.75 x 21 tuuman koko | CE7KGQ 4550-21 "8.75 "postilaatikko8.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4560 Townhouse Postilaatikko, 16.75 x 7.25 x 6 tuuman kokoinen, pinta-asennettava | CE7KGR 4560-6"7.25 "postilaatikko16.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4560BGE Townhouse-postilaatikko, 16.75 x 7.25 x 6 tuuman kokoinen, pinta-asennettava beige | CE7KGT 4560 BGE-6"7.25 "postilaatikko16.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4560BLK Townhouse-postilaatikko, 16.75 x 7.25 x 6 tuuman kokoinen, pinta-asennettava musta | CE7KGU 4560BLK-6"7.25 "postilaatikko16.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4550WHT Townhouse Mailbox Post Style valkoinen